タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
マスターシャンクホルダ SwissBore104
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70764549
品番
104.340.032.056
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
CAT40
寸法STA
ST3
寸法BD(mm)
32
寸法DCONWS(mm)
18
寸法LPR(mm)
56
寸法LB(mm)
21
接続ねじ
5/8”-11
RoHS指令(10物質対応)
対応