画像準備中

マスターシャンクホルダ SwissBore104

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70764594 品番104.350.025.066
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法SSCAT50 寸法STAST2 寸法BD(mm)25 寸法DCONWS(mm)14 寸法LPR(mm)66 寸法LB(mm)31 接続ねじ1”-8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする