タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
マスターシャンクホルダ SwissBore104
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70764628
品番
104.350.050.069
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
CAT50
寸法STA
ST5
寸法BD(mm)
50
寸法DCONWS(mm)
28
寸法LPR(mm)
69
寸法LB(mm)
34
接続ねじ
1”-8
RoHS指令(10物質対応)
対応