タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
マスターシャンクホルダ SwissBore114
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70764655
品番
114.430.050.050
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
SK30
寸法STA
ST5
寸法BD(mm)
50
寸法DCONWS(mm)
28
寸法LPR(mm)
50
寸法LB(mm)
30.9
接続ねじ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応