タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
マスターシャンクホルダ SwissBore124
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70764804
品番
124.440.025.040
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
SK40
寸法STA
ST2
寸法BD(mm)
25
寸法DCONWS(mm)
14
寸法LPR(mm)
40
寸法LB(mm)
20.9
接続ねじ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応