タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
マスターシャンクホルダ SwissBore124
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70764856
品番
124.450.020.045
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
SK50
寸法STA
ST1
寸法BD(mm)
20
寸法DCONWS(mm)
11
寸法LPR(mm)
45
寸法LB(mm)
25.9
接続ねじ
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応