タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
マスターシャンクホルダ SwissBore144
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70764978
品番
144.806.064.100
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
HSK A 63
寸法STA
ST6+
寸法BD(mm)
64
寸法DCONWS(mm)
36
寸法LPR(mm)
100
寸法LB(mm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応