画像準備中

マスターシャンクホルダ SwissBore144

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70765039 品番144.810.050.072
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法SSHSK A 100 寸法STAST5 寸法BD(mm)50 寸法DCONWS(mm)28 寸法LPR(mm)72 寸法LB(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする