画像準備中

マスターシャンクホルダ SwissBoreSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70765163 品番SP5.ST5.K01.053
参考基準価格(税別)¥90,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法SSSK50 寸法STAST5 寸法BD(mm)50 寸法DCONWS(mm)28 寸法LPR(mm)51 寸法LB(mm)35 接続ねじM24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする