タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
マスターシャンクホルダ SwissBoreSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70765188
品番
SP5.ST6.K01.100
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
SK50
寸法STA
ST6+
寸法BD(mm)
64
寸法DCONWS(mm)
36
寸法LPR(mm)
100
寸法LB(mm)
84
接続ねじ
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応