画像準備中

マスターシャンクホルダ SwissBoreSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70765197 品番SP5.ST7.K01.100
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法SSSK50 寸法STAST7+ 寸法BD(mm)90 寸法DCONWS(mm)46 寸法LPR(mm)100 寸法LB(mm)84 接続ねじM24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする