画像準備中

外径用ホルダ ACLNR/L-X-CHP-MC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70765224 品番 ACLNL2525X-12-CHP-MC
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
勝手L 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)120 寸法LH(mm)35 寸法HF(mm)25 寸法WF(mm)32 寸法GAMP(°)6 寸法GAMF(°)6 推奨締付トルク(N・m)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする