タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ACLNR/L-X-CHP-MC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70765233
品番
ACLNR2525X-12-CHP-MC
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
勝手
R
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LF(mm)
120
寸法LH(mm)
35
寸法HF(mm)
25
寸法WF(mm)
32
寸法GAMP(°)
6
寸法GAMF(°)
6
推奨締付トルク(N・m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応