タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ CHSR/L-CHP-MC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70765355
品番
CHSL2525-CHP-MC
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
勝手
L
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法WPOS(mm)
19
寸法HBH(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
98
寸法LPOS(mm)
73.5