タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70765425
品番
JSVJ2XR1012H09-CHP
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
R
寸法H(mm)
10.0
寸法B(mm)
12.0
寸法LH(mm)
17.0
寸法LF(mm)
100.00
寸法RE(mm)
0.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0.00
寸法HF(mm)
10.0
寸法OAW(mm)
12.00