画像準備中

外径用ホルダ JSXXR/L-H/X-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70765443 品番 JSXXL1012H09-CHP
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法H(mm)10 寸法B(mm)12 勝手L 寸法LH(mm)≦19.2 寸法LF(mm)≦102 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0.2/11.8 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)10 寸法HBH(mm)3 寸法HBL(mm)18.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする