タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
外径用ホルダ SER-X-CHP-MC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70765617
品番
SER2020X16-CHP-MC
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LF(mm)
107
寸法LH(mm)
36
寸法HF(mm)
20
寸法WF(mm)
25
寸法L5(mm)
27.9
RoHS指令(10物質対応)
対応