画像準備中

外径用ホルダ SER-X-CHP-MC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70765635 品番SER2525X22-CHP-MC
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LF(mm)122 寸法LH(mm)36 寸法HF(mm)25 寸法WF(mm)32 寸法L5(mm)33.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする