画像準備中

外径用ホルダ STCR/L1212/1616-H/X18-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70765644 品番 STCR1012H18-CHP
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法H(mm)10 寸法B(mm)12 勝手R 寸法LH(mm)17.1 寸法LF(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0/12 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)10 寸法HBH(mm)4 寸法HBL(mm)17.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする