タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径用ホルダ STCR/L1212/1616-H/X18-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70765653
品番
STCL1012H18-CHP
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
12
勝手
L
寸法LH(mm)
17.1
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0/12
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
10
寸法HBH(mm)
4
寸法HBL(mm)
17.1