画像準備中

外径用ホルダ TCLNR/L-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70765687 品番TCLNR2525M1207-F
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LH(mm)32 寸法LF(mm)150 寸法HL(mm)25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする