タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ TRGNR/L-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70765739
品番
TRGNL2525M1207-F
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LF(mm)
150
寸法LH(mm)
29
寸法HL(mm)
25
寸法WF(mm)
32
寸法RE(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応