タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
高圧クーラントノズル付 スクリューオン式ヘッド QC12-JSWL2XR-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70766545
品番
QC12-JSWL2XR04-CHP
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
18
寸法LH(mm)
19.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
0.9
寸法HF(mm)
12
寸法OAW(mm)
16.5