タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC12-JSDJ2CR-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70766579
品番
QC12-JSDJ2CR11-CHP
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
19.5
寸法HF(mm)
12
寸法WF(mm)
6
寸法OAW(mm)
21
寸法RE(mm)
0.2
推奨締付トルク(N・m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応