タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC12-STCL-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70766606
品番
QC12-STCL18-CHP
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9
寸法HF(mm)
12
寸法CWX(mm)
3
寸法HBH(mm)
4.2
寸法HBL(mm)
19.3
寸法CWN(mm)
0.33