タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
S08
注文コード
70766649
品番
VSSD16L065S08-S
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
接続ねじ
S08
寸法BD(mm)
11.6
寸法LF(mm)
65
シャンク形状
円筒
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
16