タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
S12
注文コード
70766667
品番
VSSD25L075S12-S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
接続ねじ
S12
寸法BD(mm)
18.3
寸法LF(mm)
75
シャンク形状
円筒
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
25