タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
先端交換式ヘッドVCA-04,06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
70767455
品番
VCA160L06.5A45-06S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥32,956
販売価格(税別)
¥
29,960
バスケットに入れる
材質
AH715
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.3
適合スパナ
KEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
3
寸法APMX(mm)
6.5
寸法DCX(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
16
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
0