タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
先端交換式ヘッドVEE-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
70767595
品番
VEE160L12.0C40R05S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥39,556
販売価格(税別)
¥
35,960
バスケットに入れる
材質
AH715
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.5
適合スパナ
KEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法NOF(mm)
5
寸法FHA(°)
45
寸法CHW(mm)
0.4