タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径加工用 D-L-4D-SH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70767604
品番
D16-L105-4D-SH
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
鋼
寸法H(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
105
寸法DCONMS(mm)
16
寸法DCONWS(mm)
16