3/22より値下げ!現場を応援
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径加工用 D-L-4D-SH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70767647
品番
D40-L283-4D-SH
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
鋼
寸法H(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
283
寸法DCONMS(mm)
40
寸法DCONWS(mm)
40