タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
内径用ホルダ A/E-SNGR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
7
材質
鋼
注文コード
70767665
品番
A08H-SNGR07-D100
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
寸法CWM(mm)
1
寸法CWX(mm)
2
寸法DMIN(mm)
10
寸法CDX(mm)
1.5
寸法DCONMS(mm)
8
寸法H(mm)
7
寸法LF(mm)
100
寸法LH(mm)
23
寸法WF(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応