タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
内径用ホルダ A/E-SNGR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法B(mm)
11.5
寸法H(mm)
11
材質
鋼
注文コード
70767699
品番
A12M-SNGR08-D160
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
寸法CWM(mm)
1.5
寸法CWX(mm)
3.5
寸法DMIN(mm)
16
寸法CDX(mm)
2
寸法DCONMS(mm)
12
寸法H(mm)
11
寸法LF(mm)
150
寸法LH(mm)
18
寸法WF(mm)
8.6
寸法B(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応