画像準備中

内径用ホルダ A/E-SNGR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)7.5 材質超硬 注文コード70767726 品番E08X-SNGR07-D100
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法B・寸法H・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 寸法CWM(mm)1 寸法CWX(mm)2 寸法DMIN(mm)10 寸法CDX(mm)1.5 寸法DCONMS(mm)8 寸法H(mm)7.5 寸法LF(mm)120.5 寸法LH(mm)35 寸法WF(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする