画像準備中

内径用ホルダ A/E-SNGR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)11 材質超硬 注文コード70767753 品番E12X-SNGR08-D160
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法B・寸法H・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬 寸法CWM(mm)1.5 寸法CWX(mm)3.5 寸法DMIN(mm)16 寸法CDX(mm)2 寸法DCONMS(mm)12 寸法H(mm)11 寸法LF(mm)174.8 寸法WF(mm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする