画像準備中

内径用ホルダ A/E-SXUOR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70767814 品番E08K-SXUOR05-D100
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法DMIN(mm)10 寸法DCONMS(mm)8 寸法WF(mm)5 寸法LF(mm)125 寸法LH(mm)22 寸法H(mm)7.5 寸法GAMP(mm)-7 寸法GAMF(mm)-0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする