タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E-SXUOR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70767848
品番
E12Q-SXUOL07-D140
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DMIN(mm)
14
寸法DCONMS(mm)
12
寸法WF(mm)
7
寸法LF(mm)
180
寸法LH(mm)
27
寸法H(mm)
11
寸法GAMP(mm)
-7.2
寸法GAMF(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応