画像準備中

内径用ホルダ SIR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70767857 品番 SIR0005H06
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質 寸法DMIN(mm)6.4 寸法DCONMS(mm)12 寸法WF(mm)4.3 寸法LF(mm)100 寸法LH(mm)12 寸法H(mm)11 寸法GAMP(°)1.5 油穴なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする