タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
内径用ホルダ SIR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70767875
品番
SIR0007K08
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鋼
寸法DMIN(mm)
8
寸法DCONMS(mm)
16
寸法WF(mm)
5.3
寸法LF(mm)
125
寸法LH(mm)
18
寸法H(mm)
15
寸法GAMP(°)
1.5
油穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応