画像準備中

内径用ホルダ SIR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70767884 品番 SIR0007K08CB
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質超硬 寸法DMIN(mm)7.8 寸法DCONMS(mm)8 寸法WF(mm)5.3 寸法LF(mm)125 寸法LH(mm)30 寸法H(mm)7 寸法GAMP(°)1.5 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする