LED-RDB/S(12-14-26) LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー) 70767979

LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)52.5
内容量1個注文コード70767979品番LED-RDB/S(12-14-26)
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。

用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75長さ(mm)52.5幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26発光色光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする