SAE5W40
ベースオイル水素化分解合成油
APISN
適合車ガソリン・ディーゼル用
ACEAA3/B4
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.5、BMW Longlife-01、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、Peugeot Citroen (PSA) B71 2296、Porsche A40、Renault RN0700/0710、(LIQUI MOLYレコメンド)Peugeot Citroen (PSA) B71 2294、Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2、Chrysler MS-10725/10850、Opel GM-LL-B-025
容量(L)1
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性