デュアルクラッチ トランスミッションオイル8100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 70768864 品番 3640
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用に特別に開発された、シンセティックテクノロジーオイルをベースにした優れた高性能オイル。
車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
最適な効果は、混合せずに使用した場合にのみ発揮されます。デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用

種類ミッションオイル ベースオイル化学合成 液色黄色 適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.21/236.24、BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/83 22 2 148 579/83 22 2 167 666/DCTF-1/MTF LT-5、Volkswagen Audi G 052 182/G 052 529/G 055 529、Volvo 1161838/1161839、Porsche 999.917.080.00、Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2、aguar Land Rover GX73-M1R564-AA、Ford Nissan WSS-M2C 936-A、JMitsubishi SSTF-I、ZF TE-ML 11 用途デュアルクラッチトランスミッション(DCT)用 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
※最適な効果は、混合せずに使用した場合にのみ発揮されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする