エンジンフラッシュプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード70768986 品番20871
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

新しいエンジンオイルの交換前に使用するエンジンフラッシング剤 。
エンジン内部に蓄積されたカーボンやスラッジなどを古いオイルと一緒に排出することで、新しいオイル本来の性能を発揮させます。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング
一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能
エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮
クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮
短時間で分解することなくクリーニングが可能
オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め

使用方法
最大6リットルのオイルに対し本製品1本(300ml)を注入してください。
オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。
本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。
オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。
用途エンジンフラッシング剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

LIQUI MOLY エンジンフラッシング - クルマの「オイル交換」ちゃんとやってる!?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする