ものすごくいいです。イグニッションコイルが壊れて不完全燃焼&プラグ真っ黒の車に故障箇所を直してから燃料に投入して200kmほど走りました。レスポンスが明らかに良くなりました。満タンの前に投入しその後、満タンにするとよく混ざると思います。くれぐれも故障箇所を修理してからでないと効果ないと思いますので誤解のないように、です。
走行90000knの車両に定期的使用していますがアイドリングは新車時と変わらずレスポンスも快調です、使用量と注入タイミングを指示通りにする事がポイントの様です今後も引き続き使用していきます
投入して満タン後500kmほど高速走行しました。
同乗者も気付くほど明らかにエンジンがスムーズになりました。
国産の他社製品でも効果は体感出来ましたが、この商品は別格の効果。
特に直噴エンジンに効果てきめんかも知れません。
11万キロ走行のクルマに入れた所、分かりやすいほどに発進の加速力、走行時のフィーリングが良くなり、エンジンの振動が減りました。
アイドリングも100回転下がり、その上静かになりました。
私のクルマ(1500cc)なら1本で2回分使用できるのでコスパも良いです。