TL-026 精密ドライバーセット ビット24種 アイネックス 70769426

TL-026 精密ドライバーセット ビット24種 アイネックス 70769426
TL-026 精密ドライバーセット ビット24種 アイネックス 70769426
TL-026 精密ドライバーセット ビット24種 アイネックス 70769426
TL-026 精密ドライバーセット ビット24種 アイネックス 70769426
TL-026 精密ドライバーセット ビット24種 アイネックス 70769426

精密ドライバーセット ビット24種

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70769426品番TL-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

パソコン/ゲームパッド/ゲーム機/スマートフォンなどの電子機器の組み立て/修理に便利な工具セットです。
眼鏡/おもちゃなどの家庭内の修理にも役立ちます。
特殊なビットが充実しています。
ドライバーには滑りにくく使いやすいプラスチック製ハンドルを採用しました。
ビットは六角対辺4mm×長さ28mmです。同サイズのビットを採用するドライバーセットと互換性があります。
スリムなデザインの小型ケースで、場所を取らずに保管できます。

材質ビット: クロムバナジウム鋼 (Cr-V)、ドライバーハンドル: プラスチック、ケース: ABS長さ(mm)28六角対辺(mm)4ビットプラス5種: PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / PH2、ヘックスローブ3種: T2 / T3 / T4、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 5種: T5H / T6H / T8H / T9H / T10H、Y字型3種: Y0.6 / Y1.5 / Y2.5、マイナス2種: SL1.5 / SL3.0、ペンタローブ2種: P2 / P5、六角2種: H1.5 / H2.0、三角1種: 2.3、U字型1種: U2.6ハンドル幅(mm)ドライバーハンドル:10径×125ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)66×158×16
注意
※作業中は保護眼鏡の着用をおすすめします。
※一部のビットは先端が鋭くなっています。取り扱いにご注意ください。
※子供の手が届かない場所で使用および保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする