※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTFZ282 セルフィールラインV内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769686 NTFZ282 セルフィールラインV内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769686 NTFZ282 セルフィールラインV内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769686 NTFZ282 セルフィールラインV内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769686 NTFZ282 セルフィールラインV内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769686 NTFZ282 セルフィールラインV内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL) 70769686

セルフィールラインV内装ドア 丁番

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70769686 品番 NTFZ282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 勝手
注意
※枠・本体・把手・沓摺・表示錠は別途手配ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70769677
2025-01-31
用途:
蝶番交換
株式会社潮田建設 様 (建設業・工事業)

既存蝶番が破損してしまい交換工事依頼で、商品を購入しました。多少大きさが既存と異なるので加工して取り付けでしたが、商品自体安くすぐ届いたのでとても助かりました。

対象商品:
70769686
2024-12-17
用途:
扉の交換時
不動産業

扉と一緒に購入したのですが、簡単に取り付けする事が出来ました。

対象商品:
70769677
2023-03-06
用途:
風に煽られて丁番が壊れたドアの丁番の交換
有限会社一楽 様 (サービス業)

ピタリとフィットして大変満足しています。その上他のサイトよりもも75%も安く買えました。非常に満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする