セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 クリエラスク 注文コード70771104 品番NTFL397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様クロ折戸P本体 クリエラスク 呼称0723用 幅W×厚さ×高さH(mm)693×24×2267 デザインLAA
関連資料:組み合わせ表(0.1MB) 取扱説明書:(0.39MB)
注意
※本体のみとなります。枠・下枠は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
W1163、W1623は本体2台必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70771104 NTFL397 63901620 AD-0059-MASP 画像準備中 セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする