※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLRD43-1170 重量用ローラーレール TLR型【右用・ガイドタイプ】 LAMP(スガツネ工業) 70771417 TLRD43-1170 重量用ローラーレール TLR型【右用・ガイドタイプ】 LAMP(スガツネ工業) 70771417 TLRD43-1170 重量用ローラーレール TLR型【右用・ガイドタイプ】 LAMP(スガツネ工業) 70771417

重量用ローラーレール TLR型【右用・ガイドタイプ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70771417 品番TLRD43-1170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥252,000
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る

ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。また、小型で高耐荷重です。
垂直方向の移動にも使用できます。
フローティングローラーを使用し、左右の取付幅の傾きに対して自己補正が可能なタイプもラインアップしています。

寸法A(mm)116 寸法B(mm)28 寸法D(mm)43 寸法E(mm)52 寸法F(mm)8.5 寸法G(mm)(最小)26.8 寸法M(mm)26.8〜30 寸法S(mm)3.2 レール長さL(mm)1170 材質 質量(kg)13.6 質量(g)13600 移動距離(mm)(H) 1180 耐荷重(N/ペア)7568 付加機能防塵|高剛性 基本動定格荷重(C/kgf)782 基本動定格荷重C(N)7673 許容ラジアル荷重(N)(Co rad)3784/386 kgf
注意
レールの脱着はできません。
キャリッジは絶対にレールから取り外さないでください。取り外すと、正常に機能しなくなる場合があります。
エンドストッパーは、通常使用でのストッパー機能のためであり、強い衝撃でのストップ強度はありませんのでご注意ください。
筐体側と引き出し側の取付を逆にすると耐荷重が落ちてしまいますのでご注意ください。
品番印字のある面が上にくるように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする