F251R-05LC DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 70774917

DCファンモーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.05
内容量1個注文コード70774917品番F251R-05LC
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。

形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン定格電流(A)0.08入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.05材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)15使用電圧範囲(V)4.2~5.7取付角寸法(mm)25×25最大静圧(Pa)30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音
注意
※25±2℃・35%~85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70774917
2021-09-09
用途: 機器内部の冷却

25mm角のファンモーターは選択肢が少なく珍しいので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする